{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie |
DFC
|
|
| Verpackung |
Koffer
|
|
| Energieversorgung |
Akkubetrieben
|
|
| Anzeige |
digital
|
|
| Schnittstelle |
Bluetooth®-Schnittstelle; HID (Human Interface Device); RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
|
|
| Genauigkeit |
0,1 %
|
|
| Auflösung |
0,002 N
|
|
| Messwertspeicher |
99
|
|
| Skaleneinheit |
N
|
|
| Messwert min. |
0 N
|
|
| Messwert max. |
20 N
|
|
| Skalenteilungswert |
0,002 N
|
|
| Fehlergrenze |
0,1 %
|
|
| Kraftprüfungen |
Druckkraft; Zugkraft
|
|
| Material Gehäuse |
Metall
|
|
| Produktart |
Kraftmessgerät
|
|
| Länge |
191 mm
|
|
| Breite |
84 mm
|
|
| Höhe |
42 mm
|
| Artikelnummer | 479027 20 | |
| EAN / GTIN | 2050002071506 | |
| Herstellernummer | 400701 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 Siegsdorf, Deutschland, www.metlogix.de |