Pás fólie 150×2500 mm, mosaz, Tloušťka: 0,15mm

Artiklové číslo: 478740 0,15
Cena za 1 ks (CZK 390,80 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Délka pásky 2,5 m
Šířka pásu 150 mm
Pevnost min. 0,15 mm
Pevnost max. 0,15 mm
Mez chyby ± 5 µm
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Pás fólie
Celková délka L 2 500 mm
Šířka celkem B 150 mm
Obsah jednotlivý díl
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 478740 0,15
EAN / GTIN 4045197208026
Číslo výrobce 478740 0,15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tento přesný kalibrační pás lze odvíjet z plastových krabic (snadné odebírání). Jednotlivé krabice lze spojovat do bloků a stohovat s úsporou místa, ochraňují materiál před nečistotami.
Mosaz − č. materiálu CuZn 37 (CW508L), tvrdě válcovaná, lesklý povrch.

Použití:

Seřizování nástrojů; justování přístrojů; vyrovnávání tolerancí; podkládání přípravků; seřizování strojů; seřizování forem; nastavování vůle ložisek; lícování agregátů; nastavování střižných nožů; seřizování obrobků atd.