Folieband 150×2500 mm 0,15 mm

Art-nr: 478740 0,15
(SEK 187,61 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ±5 µm
Folielängd 2 500 mm
Foliebredd 150 mm
Material Mässing
Tjocklek 0,15 mm
Produktslag Folieband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478740 0,15
EAN/GTIN 4045197208026

Benämning

Utförande:

Detta precisionsmåttband förvaras på rullar i plastboxar (lätt att dra ut). De enskilda boxarna kan staplas i ett block, vilket sparar utrymme och skyddar materialet mot smuts.
Mässing − material nr CuZn 37 (CW508L), hårdvalsad, blank yta.

Användningsdata:

Inställning av verktyg, justering av apparater, utjämning av toleranser, underlag för komponenter, inriktning av maskiner, inställning av former, inställning av lagerspel, anpassning av aggregat, justering av skärknivar, inriktning av arbetsstycken etc.
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
    Tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen