Folienband 150×2500 mm, Messing, Dicke: 0,15mm

Artikel-Nr.: 478740 0,15
Preis pro 1 Stück (16,16 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dicke (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Länge Band 2,5 m
Breite Band 150 mm
Stärke min. 0,15 mm
Stärke max. 0,15 mm
Fehlergrenze ± 5 µm
Konfigurierbar nein
Produktart Folienband
Länge gesamt L 2 500 mm
Breite gesamt B 150 mm
Inhalt Einzelteil
Material Messing

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 478740 0,15
EAN / GTIN 4045197208026
Herstellernummer 478740 0,15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Dieses Präzisions-Lehrenband ist abrollgünstig in Kunststoffboxen aufbewahrt (leicht zu entnehmen). Die einzelnen Boxen lassen sich zu einem Block verbinden, platzsparend stapeln und schützen das Material gegen Schmutz.
Messing − Werkstoff-Nr. CuZn 37 (CW508L), hartgewalzt, blanke Oberfläche.

Verwendung:

Einrichten von Werkzeugen; Justieren von Apparaten; Ausgleichen von Toleranzen; Unterlegen an Vorrichtungen; Ausrichten von Maschinen; Einrichten von Formen; Einstellen des Lagerspieles; Anpassen von Aggregaten; Nachstellen von Schermessern; Ausrichten von Werkstücken etc.: