{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| CAS AL | DC01 C490 MA | |
| Délka pásky | 2,5 m | |
| Šířka pásu | 150 mm | |
| Pevnost min. | 0,025 mm | |
| Pevnost max. | 0,025 mm | |
| Mez chyby ± | 2 µm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Druh produktu | Pás fólie | |
| Celková délka L | 2 500 mm | |
| Šířka celkem B | 150 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 478700 0,025 | |
| EAN / GTIN | 4045197207784 | |
| Číslo výrobce | 478700 0,025 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |