Pás fólie 150×2500 mm, nelegovaná ocel, Tloušťka: 0,05mm

Artiklové číslo: 478700 0,05
Cena za 1 ks (CZK 219,60 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
CAS AL DC01 C490 MA
Délka pásky 2,5 m
Šířka pásu 150 mm
Pevnost min. 0,05 mm
Pevnost max. 0,05 mm
Mez chyby ± 3 µm
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Pás fólie
Celková délka L 2 500 mm
Šířka celkem B 150 mm
Obsah jednotlivý díl
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 478700 0,05
EAN / GTIN 4045197207791
Číslo výrobce 478700 0,05
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tento přesný kalibrační pás lze odvíjet z plastových krabic (snadné odebírání). Jednotlivé krabice lze spojovat do bloků a stohovat s úsporou místa, ochraňují materiál před nečistotami.
C-ocel uhlíková ocel, číslo materiálu 1.0330 (DC01 C490 MA), válcovaná za studena, lesklý povrch.

Použití:

Seřizování nástrojů; justování přístrojů; vyrovnávání tolerancí; podkládání přípravků; seřizování strojů; seřizování forem; nastavování vůle ložisek; lícování agregátů; nastavování střižných nožů; seřizování obrobků atd.