Rakotulkkinauha, 150×2500 mm 0,025 mm

Tuote nro.: 478700 0,025
(13,06 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

virheraja ± 2 µm
kalvonpituus 2 500 mm
kalvonleveys 150 mm
Raaka-aine hiiliteräs
Paksuus 0,025 mm
Tuotetyyppi Kalvonauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 478700 0,025
EAN / GTIN 4045197207784

Kuvaus

Malli:

Tämä tarkkuusfolionauha säilytetään rullana muovikotelossa, josta sitä on helppo rullata auki ja ottaa tarvittava määrä. Kotelot suojaavat foliota lialta ja ne voi pinota päällekkäin, jolloin ne vievät vähemmän tilaa.
Hiiliteräs, materiaalinro 1.0330 (DC01 C490 MA), kylmävalssattu, kirkaspintainen.

Käyttö:

Työkalujen asentamiseen, laitteiden säätämiseen, toleranssien mukauttamiseen, kiinnittimien alle korkeuden säätämiseen, koneiden suuntaamiseen, muottien asentamiseen, laakerivälyksen säätämiseen, laitteiden sovittamiseen, leikkuuterien säätämiseen, työkappaleiden suuntaamiseen jne.
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
    Paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin