Spárová měrka, ocel, T2, Počet plíšků: 13

Artiklové číslo: 478200 13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
1 166 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet plíšků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Tolerance T2
Tloušťky listů 0,05−0,25 (0,05 stoupající) 0,3−1,0 (0,1 stoupající) mm
Počet plíšků 13
Délka listu 100 mm
Materiál Ocel
Druh produktu Spárová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 478200 13
EAN / GTIN 4045197207463
Číslo výrobce 478200 13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelové pružinové plíšky se zřetelným popisem. Stejnoměrně široké ocelové plíšky, sklopné na nýtovém kloubu. Kuželově se zužující ocelové plíšky. V poniklovaném posuvném pouzdru, svěrné.
Ocelová spárová měrka, tolerance T2.
Spárová měrka.