Merilni lističi za špranje, jeklo, T2, Število lističev: 13

Št. art.: 478200 13
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
2.181 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število lističev Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Toleranca T2
Debeline listov 0,05−0,25 (korak 0,05) 0,3−1,0 (korak 0,1) mm
Število lističev 13
Dolžina lista 100 mm
Material Jeklo
Vrsta izdelka Merilni lističi za špranje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 478200 13
EAN/GTIN 4045197207463
Številka proizvajalca 478200 13
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Merilni lističi iz vzmetnega jekla z razločnimi oznakami. Enakomerna širina jeklenih lističev, lističi se zložijo v kovinsko držalo s kovičenim zglobom. Konično oblikovani merilni lističi. Nikljano kovinsko držalo, s fiksiranjem.
Merilni lističi za špranje, jeklo, toleranca T2.
Merilni lističi.