Calibre espesores, acero, T2, Número de laminillas: 13

Número de artículo: 478200 13
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
1.985 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de laminillas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) no
CAS AL 13
Código SH AL 0,05−0,25 (0,05 steigend) 0,3−1,0 (0,1 steigend)
Grosor mín. 0,05 mm
Grosor máx. 1 mm
Clase de tolerancia de grosor (precisión) T2
Longitud de las hojas 100 mm
Número de hojas 13 ud.
Clase de tolerancia 2
Configurable no
Grosor de laminillas 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1 mm
Tipo de producto Calibre de espesores
Longitud total L 100 mm
Contenido pieza única
Norma norma de fábrica
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 478200 13
EAN / GTIN 4045197207463
Número del fabricante 478200 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Hojas de acero templadas con inscripción clara. Hojas de acero de anchura uniforme, plegables por la articulación remachada. Hojas de acero de forma cónica. En vaina niquelada, apretable.
Calibre de espesores de acero, tolerancia T2.
Calibre de espesores.