Infračervený teploměr, Typ: 805I

Artiklové číslo: 474182 805I
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Rozsah měření -30 °C - 250 °C
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 4
Optika 10 : 1
Délka 140 mm
Šířka 36 mm
Výška 25 mm
Hmotnost 97 g
Druh produktu Teploměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474182 805I
EAN / GTIN 4029547014338
Číslo výrobce 0560 1805
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Provedení:

Kompaktní měřicí zařízení a měřicí zařízení optimalizovaná pro chytré telefony. Všechna naměřená data jsou přenášena do aplikace testo Smart (systémové požadavky: iOS 13.0 nebo Android 8.0 nebo vyšší / Bluetooth® 4.0), která je poskytovaná zdarma, a je možné je číst pomocí mobilního koncového zařízení, protokolovat a následně přímo odeslat e-mailem.
  • Zobrazení až 6 Smart Probes současně.
  • Bezdrátové čtení naměřených hodnot na vašem mobilním zařízení.
  • Změny naměřených hodnot je možné zobrazit formou grafu nebo v tabulce.
  • Protokoly naměřených dat mohou být doplněny fotografiemi.

Infračervený teploměr s obsluhou pomocí smartphonu. Bezdotykové infračervené měření teploty povrchu. Označení měřené oblasti prostřednictvím 8bodového, dobře viditelného laserového kříže. Jednoduchý výběr stupně vyzařování pomocí seznamu materiálů zobrazovaného na pozadí. Dokumentace pomocí obrázků s naměřenými hodnotami a označením měřené oblasti.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 baterií č. 081561 LR3 a kalibračního protokolu.

Poznámka:

Další chytré sondy (Smart Probes) (teploměr, klešťový teploměr, přístroj pro měření rozdílového tlaku a přístroj pro měření vysokého tlaku) k dodání na poptávku.