Datový záznamník, Typ: 175T2

Artiklové číslo: 474180 175T2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 035,00 CZK / ks
  • 3 088,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Rozhraní: USB rozhraní
  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Rozsah měření teploty (externí čidlo) -40 – 120 °C
Rozsah měření teploty (interní čidlo) -35 °C - 55 °C
Mezní chyba teploty (externí čidlo) ±0,3 °C
Mezní chyba teploty (interní čidlo) ±0,5 °C
Označení výrobce 175 T2
Rozhraní USB rozhraní
Ochranná třída IP IP 65
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 3
Externí typ snímače NTC
Délka 89 mm
Šířka 55 mm
Výška 30 mm
Druh produktu Datový záznamník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474180 175T2
EAN / GTIN 4029547011092
Číslo výrobce 0572 1752
Výrobce/odpovědná osoba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Popis

Provedení:

Robustní, kompaktní 2kanálový záznamník s velkým, podsvíceným displejem. Interní paměť pro 1 milion naměřených hodnot. Vysoká bezpečnost dat také v případě prázdné baterie. Měřicí takt je možné nastavovat v rozsahu 10 sekund a 24 hodin. Životnost baterie ≥ 3 roky (měřicí takt 15 min., 25 °C). Dvě standardní rozhraní (mini USB a SD karta) pro snadné programování a načítání dat záznamníku přímým připojením k počítači.
Přípojka pro 1 externí teplotní čidlo (typ NTC).

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně držáku na stěnu, zámku, 3 baterií č. 081561 vel. LR3 a kalibračního protokolu, softwar ComSoft Basic V5 je zdarma ke stažení.

Zvláštní příslušenství:

USB kabel 474183 vel. USB.
Teplotní čidlo (typ NTC) na požádání.