Multimetar MM2-1

Artikl br.: 473300 MM2-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 74,20 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 82,89 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opseg prikaza 6.000
Osnovna preciznost 0,2 %
Ispitivanje prolaza da
Ispitivanje dioda da
Voltni senzor (beskontaktni) da
Mjerni postupak TRUE RMS
Funkcija memorije HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Izmjenični napon AC 10 µV − 1000 V
Istosmjerni napon DC 10 µV − 1000 V
Otpor 0,1 Ω − 60 MΩ
Frekvencija 10 Hz − 1 kHz
Kategorija prenapona CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Materijal kućišta Plastika
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Vrsta proizvoda Multimetar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473300 MM2-1
EAN / GTIN 4014651446915

Opis

Izvedba:

Čvrsto plastično kućište s LCD zaslonom velikog formata od 3.1/2 cola, 4 cola ili 4.3/4 cola.

Upotreba:

Digitalni multimetri za široko polje primjene. Velika sigurnost upotrebe i dodatne funkcije.
Ulazna razina u profesionalni tehnika mjerenja. S optimalnim omjerom cijene i učinka. Brzo Ispitivanje prolaza, provjera utičnice s upozorenjem (zaštita osigurača).

Standard:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Opseg isporuke:

Uključuje baterije, mjerne vodove, kompaktnu zaštitnu kutiju, upute za upotrebu.
Zaštitni okvir od gume.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu