Počítadlo zdvihů s klíčem

Artiklové číslo: 470100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška číslic 4,5 mm
Zdvihy maximálně 500 min-1
Rozpětí zdvihu minimální − maximální 32 stupeň - 60 stupeň
⌀ hnací osy 5 mm
Šířka 70 mm
Výška 60 mm
Délka 28 mm
Druh produktu Počitadlo zdvihů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 470100
EAN / GTIN 4045197235046
Číslo výrobce 470100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Šestimístné počitadlo s oboustranným pohonem pro pravý zdvih. Nulování se provádí přestavitelným klíčem zleva nebo zprava. Hnací hřídel na obou stranách přečnívá; zdvihací páčku lze na hřídeli seřizovat. Hnací osa ⌀ 5 mm , výška číslic 4,5 mm, pouzdro lakováno strukturovaným lakem.

Použití:

Ve strojním a kovodělném průmyslu na raznicích, nůžkách, lisech, balicích strojích, automatech atd.