Ocelové měřicí pásmo „Quickmeter“, Délka pásma: 2m

Artiklové číslo: 461992 2
Cena za 1 ks (CZK 113,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 328,00 CZK / ks
  • 1 410,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: EG II
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Délka pásma 2 m
Šířka pásma 16 mm
62 mm
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Šířka 24 mm
Druh produktu Kapesní svinovací metr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 461992 2
EAN / GTIN 4045197523570
Číslo výrobce 461992 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nerezové, nerozbitné pásmo z ušlechtilé oceli s oděruvzdorným lakováním.
S praktickým klipsem na opasek.

Výhoda:

Díky konvexnímu vyklenutí přiléhá pásmo těsně ke stolu; rozměry tak lze odečítat snadno a bezchybně přenášet.

Funkce:

Odvíjí se po stisknutí tlačítka samostatně a zastaví se při uvolnění tlačítka.