Přesné ocelové měřítko nerez, matované, Délka: 1000mm

Artiklové číslo: 461600 1000
Cena za 1 ks (CZK 1008,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 675,00 CZK / ks
  • 3 825,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
Präzisions-Stahlmaßstab rostfrei, mattiert
Barva
Stříbrná
Stupnice
milimetr
Dělení
1 mm
Mez chyby
0,5 mm
Jednotka rozsahu měření
milimetr
Rozsah měření min.
0 mm
Rozsah měření max.
1 000 mm
Materiál
ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka
1 000 mm
Celková šířka
30 mm
Celková výška
1 mm
Nerez
ano
Třída přesnosti
EG 2
Typ pravítka
Ocelové měřítko
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Druh produktu
pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 461600 1000
EAN / GTIN 4045197234810
Číslo výrobce 461600 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z nerezové speciální pružinové oceli s broušenými měřicími hranami. Široké provedení. Horní a dolní hrana opatřeny stupnicí v mm. Velmi dobrá čitelnost díky matnému povrchu a ostrému popisu.
Stupnice elektronicky leptaná. Povrch matovaný.