Přesné ocelové měřítko nerez, matované, Délka: 500mm

Artiklové číslo: 461600 500
Cena za 1 ks (CZK 904,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 875,00 CZK / ks
  • 1 315,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
952 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Präzisions-Stahlmaßstab rostfrei, mattiert
Barva Stříbrná
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Mez chyby 0,4 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 500 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 500 mm
Celková šířka 30 mm
Celková výška 1 mm
Nerez ano
Třída přesnosti EG 2
Typ pravítka Ocelové měřítko
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 461600 500
EAN / GTIN 4045197234803
Číslo výrobce 461600 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z nerezové speciální pružinové oceli s broušenými měřicími hranami. Široké provedení. Horní a dolní hrana opatřeny stupnicí v mm. Velmi dobrá čitelnost díky matnému povrchu a ostrému popisu.
Stupnice elektronicky leptaná. Povrch matovaný.