Přesné ocelové měřítko laserem vypálená stupnice, Délka: 300mm

Artiklové číslo: 461400 300
Cena za 1 ks (CZK 3050,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupnice milimetr; milimetr
Dělení 1 mm; 1 mm
Mez chyby 0,1 mm; 0,1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr; milimetr
Rozsah měření min. 0 mm; 0 mm
Rozsah měření max. 300 mm; 300 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 300 mm
Celková šířka 30 mm
Celková výška 1 mm
Nerez ano
Tvar B
Norma DIN 866
Zkušební protokol ano
Typ pravítka Ocelové měřítko
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 461400 300
EAN / GTIN 2050001063731
Číslo výrobce 43500830
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

Z nerezové speciální pružinové oceli s broušenými měřicími hranami. Široké provedení. Horní a dolní hrana opatřeny stupnicí v mm. Velmi dobrá čitelnost díky matnému povrchu a ostrému popisu.
Stupnice vypálená hluboko do povrchu laserovým paprskem. Velmi precizní stupnice. Povrch matovaný. Velmi robustní a odolné proti opotřebení. Jednotlivé kusy se kontrolují a opatřují identifikačním číslem.