Přesné ocelové měřítko laserem vypálená stupnice, Délka: 3000mm

Artiklové číslo: 461400 3000
Cena za 1 ks (CZK 2107,33 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 4 800,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba ±0,3 mm
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Délka 3 000 mm
Šířka průřezu 30 mm
Tloušťka průřezu 1 mm
Druh produktu Pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 461400 3000
EAN / GTIN 2050001951441
Číslo výrobce 43500835
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

Z nerezové speciální pružinové oceli s broušenými měřicími hranami. Široké provedení. Horní a dolní hrana opatřeny stupnicí v mm. Velmi dobrá čitelnost díky matnému povrchu a ostrému popisu.
Stupnice vypálená hluboko do povrchu laserovým paprskem. Velmi precizní stupnice. Povrch matovaný. Velmi robustní a odolné proti opotřebení. Jednotlivé kusy se kontrolují a opatřují identifikačním číslem.