Precizna čelična mjerna traka nehrđajuća, podjela napravljena laserom, duljina: 300mm

Artikl br.: 461400 300
Cijena po 1 Piece (134,97 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja 0,1 mm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Duljina 300 mm
Širina presjeka 30 mm
Debljina presjeka 1 mm
Vrsta proizvoda Ravnalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 461400 300
EAN / GTIN 2050001063731
Broj proizvođača 43500830
Proizvođač/odgovorna osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Izvedba:

Od čelika za opruge otpornog na koroziju i s brušenim mjernim bridovima. Široka izvedba. Gornji i donji brid s milimetarskom podjelom. Vrlo dobro očitavanje zbog matirane površine i oštro gravirane skale.
Podjela je duboko ugravirana laserom. Najpreciznija podjela. Površina matirana. Posebno čvrsto i otporno na trošenje. Komad po komad provjeren i obilježen identifikacijskim brojem.