{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Stupnice | milimetr; milimetr | |
| Dělení | 1 mm; 1 mm | |
| Mez chyby | 0,2 mm; 0,2 mm | |
| Jednotka rozsahu měření | milimetr; milimetr | |
| Rozsah měření min. | 0 mm; 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 1 500 mm; 1 500 mm | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Celková délka | 1 500 mm | |
| Celková šířka | 30 mm | |
| Celková výška | 1 mm | |
| Nerez | ano | |
| Tvar | B | |
| Norma | DIN 866 | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Typ pravítka | Ocelové měřítko | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | pravítko |
| Katalogové číslo | 461400 1500 | |
| EAN / GTIN | 2050001951434 | |
| Číslo výrobce | 43500839 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |