Ploché pravítko, přesnost 1, Délka: 3000mm

Artiklové číslo: 460400 3000
Cena za 1 ks (CZK 10904,33 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 2 460,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 3 000 mm
Materiál Speciální ocel
Celková délka 3 000 mm
Celková šířka 100 mm
Celková výška 16 mm
Tolerance rovinnosti zkušebních ploch 0,054 mm
Nerez ne
Tvar B
Třída přesnosti EG 1
Norma DIN 874
Zkušební protokol ano
Typ pravítka Ploché pravítko
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 460400 3000
EAN / GTIN 4045197206725
Číslo výrobce 460400 3000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pravítka jsou zhotovena ze speciální oceli, všechny plochy broušeny.
Tvar B, s 2 ručními drážkami a lakovanou střední částí.

Použití:

Pro kontrolu a přesné práce.

Rozsah dodávky:

Včetně zkušebního protokolu.

Poznámka:

Nerez provedení na poptávku.
Dopravné není v ceně.