C6 AD SKA 50X30 Cono CAMFIX (ISO 26623-1) con Mango DIN 69871 Forma AD

Número de artículo: 4510253
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4510253
EAN / GTIN 7291075331028
Número del fabricante 4510253
Número L L24120 1822

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 63 mm, Voladizo (LPR) 30 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 63 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Diámetro de la brida (DF) 97.5 mm
  • Longitud total (OAL) 131.75 mm
  • Voladizo (LPR) 30 mm
  • Longitud del mango (LS) 101.8 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios