Spojovací kus 1/2″-3/4″ 42 mm

Artiklové číslo: 4466A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup vnější čtyřhran
Celková délka L 42 mm
Materiál chrom-molybdenová ocel
Povrch chromované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Druh produktu Adaptér
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4466A
EAN / GTIN 4991644125111
Číslo výrobce 4466A
L-číslo L60050 1847
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 42 mm
  • Rozměr D2: 1/2″
  • D1: 3/4″
  • Pohon: 1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 3/4″
  • Vnější čtverec
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden