Adaptateur 1/2″(F)x3/4″(M)

Réf.: 4466A
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie Carré mâle
Longueur totale L 42 mm
Matériau acier au chrome-molybdène
Surface avec chromage
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Type de produit adaptateur
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 4466A
EAN / GTIN 4991644125111
Réf. fabricant 4466A
Article hors catalogue L60050 1847
Fabricant/personne responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Description:

  • Adaptateur 1/2″(F)x3/4″(M)