• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsstück 1/2″-3/4″

Artikel-Nr.: 4466A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb Außenvierkant
Länge gesamt L 42 mm
Material Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche verchromt
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Produktart Adapter
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4466A
EAN / GTIN 4991644125111
Herstellernummer 4466A
L-Nummer L60050 1847
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 42 mm
  • Dimension D2: 1/2″
  • D1: 3/4″
  • Antrieb: 1/2″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 3/4″
  • Aussenvierkant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän