Connector 1/2″-3/4″ 42 mm

Artikelnummer: 4466A
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
Producttype Verbindingsdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4466A
EAN/GTIN 4991644125111
Nummer fabrikant 4466A
L-nummer L60050 1847

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 42 mm
Dimensie D2: 1/2″
D1: 3/4″
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3/4″
Buiten vierkant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen