Kuličkový měřicí nástavec, Typ: K5/51

Artiklové číslo: 445420 K5/51
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kuličky 5 mm
⌀ upnutí 6 mm
Vyložení 26,8 mm
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445420 K5/51
EAN / GTIN 2050001668363
Číslo výrobce 4429158
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Vhodné pro:

Nosič č. 445410 vel. T6 resp. T8.

Vhodné pro:

Nosič č. 445410: T6

Poznámka:

Další měřicí nástavce na poptávku.