Digitální výškoměr s nádrhem a datovým výstupem, Výška orýsování: 300mm

Artiklové číslo: 444000 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 993,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška orýsování (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Výška orýsování 300 mm
Odečet 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Výška číslic 11 mm
Mezní chyba 0,04 mm
Rozhraní Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Průřez měřicích sloupků 30×12 mm
Měřicí technika digitální
Základna nohy délka 165 mm
Základna nohy šířka 110 mm
Druh produktu Výškoměr a rýsovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 444000 300
EAN / GTIN 4045197889829
Číslo výrobce 444000 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní noha s broušenou základnou a drážkami pro nečistoty. Pohodlná ergonomická plastová krytka s povrchem z materiálu Haptoprene®. Plochá rýsovací jehla je osazena tvrdokovem pro snadné rýsování i v úzkých drážkách, je vyměnitelná. Výklopná a odnímatelná ochranná krytka pro práci bez zranění. Rýsování od 0, kóty z výkresu tak lze přenášet přímo, bez početních chyb. Velmi dobrý odečet, vysoce kontrastní LCD displej 11 mm. Vč. výstupu dat. Vč. jemného nastavení a stavěcího šroubu.

Funkce:

  • Nastavení nulové polohy v libovolné pozici
  • Preset
  • Přepínání mm/palce
  • Datový výstup RS232 Proximity
  • Funkce Hold

Rozsah dodávky:

Včetně rýsovací jehly č. 444010 vel. 75.
Baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948.