Přesný nádrh, Výška orýsování: 300mm

Artiklové číslo: 443500 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 620,00 CZK / ks
  • 993,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška orýsování (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití min. 0 mm
Rozsah použití max. 300 mm
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu výškový nádrh
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 300 mm
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Mez chyby 0,04 mm
Metoda pojezdu měřicího posuvu ruční
Materiál měřicího hrotu tvrdokov
Šířka měřicího sloupku 28 mm
Hloubka měřicího sloupku 9 mm
Délka stojanu 135 mm
Šířka stojanu 91 mm
Vlastnosti s přesným nastavováním
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 443500 300
EAN / GTIN 4946368096223
Číslo výrobce 514-102
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Silná noha s broušenou základnou, kalené a broušené měřítko. Všechny odečítací stupnice jsou matně chromovány. Ostrá, černá stupnice. S jemným nastavováním. Lehce zvýšené okraje měřidla zamezují poškození stupnice posuvníkem. Odečítání nulové hodnoty a rýsovací hrot jsou koordinovány se základnou nohy (možnost rýsování od „0“ ). Rozměry výkresu tak lze přenášet přímo, bez početních chyb. Rýsovací jehla je osazena tvrdokovem.
S posuvnou měřicí lištou.