Tarkkuus-korkeuspiirtolaite 300 mm

Tuote nro.: 443500 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 43,01 € /kpl
  • 70,15 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Piirtokorkeus 300 mm
Nonius 1/50 mm
virheraja 0,04 mm
Mittauspylvään poikkipinta 28×9 mm
mittaustekniikka analoginen
Jalustan mitat - pituus 135 mm
Jalustan mitat - leveys 91 mm
Tuotetyyppi Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 443500 300
EAN / GTIN 4946368096223
Valmistajan numero 514-102

Kuvaus

Malli:

Tehokas jalka, hiottu jalustan pinta, asteikko karkaistu ja hiottu.
Kaikki asteikko-osat on kromattu heijastamattomiksi. Terävä, syvänmusta asteikko. Hienosäätö. Kevyesti korotetut asteik. reunat estävät luistia vaurioittamasta asteikkoa. Lukeman nolla-arvo ja piirtokärjet on täsmätty jalan tukipinnan kanssa (piirtomahdollisuus arvosta 0 alkaen). Piirtomitat voidaan siten siirtää suoraan ilman laskentavirheitä.
Piirtokärki on kovametallia.
Säädettävä mittakisko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat