Precisions- höjdritsmått 300 mm

Article no.: 443500 300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,45 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 473,93 /pcs.
  • NOK 772,99 /pcs.
on request
På lager
9 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
ritshöjd 300 mm
nonie 1/50 mm
felgräns 0,04 mm
mätpelartvärsnitt 28×9 mm
Mätteknik analog
fotplattans längd 135 mm
fotplattans bredd 91 mm
Produktslag Höjdmätnings- och ritsapparat

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 443500 300
EAN / GTIN 4946368096223
Manufacturer number 514-102

Beskrivelse

Utförande:

Kraftig fotplatta med slipat underlag, härdad och slipad skala.
Alla avläsningsdelar är bländfritt förkromade. Skarp, kolsvart skala. Med fininställning. Skalans kanter är lätt upphöjda, vilket förhindrar att löparen skadar skalan. Avläsningsnollvärdet och ritsspetsen stäms av med fotplattans botten (ritsning från ”0”). Ritningsmått kan därmed överföras direkt utan risk för räknefel.
Ritsnål med hårdmetallspets.
Med justerbar mätskena.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar