814 C-N Digimar výškoměr 0-600 mm s ocelovou základnou

Artiklové číslo: 4426581
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4426581
EAN / GTIN 4059192073961
Číslo výrobce 4426581
L-číslo L40080 111529
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Výškoměr a rýsovací přístroj Digimar 814 C-N
Rozsah měření: 0–600 mm
Krok číslic v mm: 0,001 mm, 0,01 mm
Krok číslic v palcích: 0,00005 inch, 0,0005 inch
Chybová mez_µm: 25 µm
datové rozhraní: USB
Rozsah dodávky: Použití na veletrhu 814 km, baterie, protokol o zkoušce, návod k obsluze