• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

814 C-N Digimar Höhenmessgerät 0-600 mm mit Stahlfuß

Artikel-Nr.: 4426581
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4426581
EAN / GTIN 4059192073961
Herstellernummer 4426581
L-Nummer L40080 111529
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Höhenmess- und Anreißgerät Digimar 814 C-N
Messbereich: 0 - 600 mm
Ziffernschrittwert in mm: 0,001 mm, 0,01 mm
Ziffernschrittwert in inch: 0,00005 inch, 0,0005 inch
Fehlergrenze_µm: 25 µm
Datenschnittstelle: USB
Lieferumfang: Messeinsatz 814 km, Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb