814 C-N Digimar Height Gage 0-600 mm with Steel Base

Número de artículo: 4426581
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4426581
EAN / GTIN 4059192073961
Número del fabricante 4426581
Número L L40080 111529
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Medidor de altura y aparato de trazado Digimar 814 C-N
Rango de medición: 0 - 600 mm
Resolución en mm: 0,001 mm, 0,01 mm
Resolución en pulgadas: 0,00005 pulgadas, 0,0005 pulgadas
Límite de error_µm: 25 µm
Interfaz de datos: USB
Volumen de suministro: Stylus 814 km, Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones