814 C-N Digimar Height Gage 0-600 mm with Steel Base

Réf.: 4426581
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 4426581
EAN / GTIN 4059192073961
Réf. fabricant 4426581
Article hors catalogue L40080 111529
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Height measuring and scribing instrument Digimar 814 C-N
Étendue de mesure: 0 - 600 mm
Résolution en mm: 0,001 mm, 0,01 mm
Résolution en inch: 0,00005 pouce, 0,0005 pouce
Limite d'erreur_µm: 25 µm
Interface de données: USB
Contenu de la livraison: Stylus 814 km, Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur