817 CI-am Držák s připojovací závit s 2,5

Artiklové číslo: 4426434
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Řada Digimar
Označení výrobce 817 CI-am; Halter mit Anschlussgewinde
Druh produktu výškoměr
Šířka měřicího sloupku 8 mm
Délka stojanu 95 mm
Výška stojanu 8 mm
Výška celková 95 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4426434
EAN / GTIN 4059192016838
Číslo výrobce 4426434
L-číslo L40090 638
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

  • Držák CI-am 817 s připojovacím závitem M2,5 / M1,6 / M1,4

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Výškoměry
  • Název výrobku: Držák s připojovacím závitem
  • Název skupiny výrobků: Digimar
  • Typ výrobku: 817 CI-am

Ze stejné série "Digimar" Zobrazit všechny