817 ks Měřící kužel průměr 14-20 mm

Artiklové číslo: 4426072
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Rozsah použití min. 14 mm
Rozsah použití max. 20 mm
Řada Digimar
Označení výrobce 817 ks
Druh produktu výškoměr
Měřicí technika analogová
S číselníkovým úchylkoměrem ne
Materiál měřicího hrotu tvrdokov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4426072
EAN / GTIN 4059192016777
Číslo výrobce 4426072
L-číslo L40120 61
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

  • 817 ks2 měřicí kužel 14 - 20 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Měřicí kužel 14 - 20 mm
  • Název skupiny výrobků: Výškoměry
  • Název skupiny výrobků: Digimar
  • Typ výrobku: 817 ks2

Ze stejné série "Digimar" Zobrazit všechny