{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | 513 | |
| Norma | DIN 2270 | |
| Rozsah měření v jednom směru | 0,25 mm | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Rozpětí odchylek fe | 10 µm | |
| Celkové rozpětí odchylek fcelk. | 13 µm | |
| Oblast necitlivosti měření fu | 3 µm | |
| ⌀ měřicí kuličky | 2 mm | |
| Rozsah vyklopení | 2×110 stupeň | |
| Délka dotykového raménka | 33,9 mm | |
| Měřicí síla | 0,3 N | |
| Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
| Měřicí technika | analogové | |
| ⌀ pouzdra | 33 mm | |
| Obal | Stabilní box | |
| Druh produktu | Packovy uchylkomer |
| Katalogové číslo | 436265 0,25/33 | |
| EAN / GTIN | 4946368383576 | |
| Číslo výrobce | 513-514E | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |