Kloubový měřicí stativ, Akční rádius: 120mm

Artiklové číslo: 359680 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Akční rádius (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Akční rádius 120 mm
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 8 mm
Upínací stopka ⌀ 8 mm
Délka upínací stopky 40 mm
Celková délka 128,5 mm
Hmotnost 0,35 kg
Barva černá
Druh produktu Merici stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 359680 120
EAN / GTIN 7290003243136

Popis

Provedení:

  • Plynule regulovatelné mechanické centrální upínání všech kloubů.
  • Délka stopky = 40 mm pro přímé upínání.
  • Upínač pro úchylkoměry s ⌀ stopky 8mm nebo prizma.