• Ingen pris tilgjengelig

Vippindikator mätspetslängd 36,8 mm 0,25/33 mm

Article no.: 436265 0,25/33

  • NOK 98,12 /pcs.
    Unknown
  • NOK 66,83 /pcs.
    Unknown

  • NOK 293,05 /pcs.
  • NOK 366,64 /pcs.

Select article variation and quantity

mätområde i vardera riktning / Höljes-⌀ (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: DIN 2270
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Serie 513
Norm DIN 2270
mätområde per riktning 0,25 mm
avläsning 0,01 mm
Avvikelseområde fe 10 µm
Totalt avvikelseområde ftot 13 µm
Hysteresfel fu 3 µm
Mätkulans ⌀ 2 mm
svängområde 2×110 grad
spetslängd 33,9 mm
mätkraft 0,3 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 33 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Vippindikator

Identification & Classification

Artikkelkode 436265 0,25/33
EAN / GTIN 4946368383576
Manufacturer number 513-514E
Manufacturer/responsible person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beskrivelse

Utförande:

Vippindikatorer med lång mätspets. Med 1/100-avläsning.
Stomme utan hållprismor. Med omställningsspak för ändring av mätriktning. Fastskruvat inspänningsskaft.
Mycket exakta vippindikatorer med mätverk som inlagrade i rostfritt stål, behändigt, robust utförande. Stomme och laxstjärt är tillverkade i ett stycke, vilket gör inspänningen mycket böjstyv. Korrosionsskydd genom mattförkromning av stommen.
Mitutoyo − Ädelstenlagrat mätverk med mätkula av hårdmetall. Okänslig för magnetfält.

Användningsdata:

Som exakt jämförselsemätare för kontroll av avvikelsen från det nominella måttet, för kontroll av koncentricitet, invändig mätning, kontroll av parallellitet och jämnhet samt för att rikta in arbetsstycken.

Leveransinnehåll:

Inklusive spänntapp ⌀ 8 mm.

Specialtillbehör:

Fyrkanthållare nr 436511 , centreringshållare nr 436512, ledmätstativ nr 35 9680.

Reservdel:

Utbytesspetsar med hårdmetall eller rubinkula kan enkelt beställas på www.hoffmann-group.com.

Anmärkning:

Tilläggsinformation DIN 2270: Avläsning 0,01 − Avvikelseområde 10 µm, totalt avvikelseområde 13 µm, mätvärdesreverseringsområde 3 µm.