• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Zwenktaster, kleine constructie, Meetbereik per richting / behuizing-⌀: 0,25/33mm

Artikelnummer: 436265 0,25/33
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 21,50 / st.
  • € 26,90 / st.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik per richting / behuizing-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2270
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie 513
Norm DIN 2270
Meetbereik in elke richting 0,25 mm
Aflezing 0,01 mm
Afwijkingsmarge fe 10 µm
Totale afwijkingsmarge ftot. 13 µm
Meetwaarde-omkeerbereik fu 3 µm
Meetkogel-⌀ 2 mm
Zwenkbereik 2×110 graden
Lengte tastarm 33,9 mm
Meetkracht 0,3 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 33 mm
Verpakking stevige box
Producttype Zwenktaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 436265 0,25/33
EAN/GTIN 4946368383576
Nummer fabrikant 513-514E
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zwenktasters met lange tastarm. 1/100-aflezing.
Behuizing zonder prismatische houders. Met omschakelpal voor verandering van meetrichting. Opspanschacht vastgeschroefd.
Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarthouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.
Mitutoyo − Edelsteengelagerd meetwerk met meetkogel van HM. Ongevoelig voor magnetische velden.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van parallelliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

Inclusief spandoorn ⌀ 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436511, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel eenvoudig te bestellen op www.hoffmann-group.com.

Tip:

Extra informatie DIN 2270: aflezing 0,01 − afwijkingsmarge 10 µm, totale afwijkingsmarge 13 µm, meetwaarde-omkeerbereik 3 µm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan