Indukční dotyk pro měření délky 2004T

Artiklové číslo: 434760 2004T
Sleva
9067,00 CZK
Cena platí do 30. 6. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Ochranná třída IP: IP 64

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření ±3 mm
Opakovatelnost 0,1 µm
Odchylka linearity při ±0,5 mm 0,4 µm
Odchylka linearity při ±1,0 mm 1,5 µm
Označení výrobce P 2004T
Kompatibilita Tesa
Ochranná třída IP IP 64
Měřicí síla na elektrické nule 0,75 ±0,15 N
Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434760 2004T
EAN / GTIN 4059192055059
Číslo výrobce 5323011

Popis

Provedení:

Induktivní dotyk pro měření délky v provedení s kompatibilitou s polomůstky Mahr nebo TESA. Velmi robustní, s kuličkovým vedením a stíněný proti elektromagnetickým vlivům použitím slitiny niklu a železa. Velmi vysoká lineárnost v celém rozsahu měření.
Úhlová redukce pro radiální výstup kabelu. Přiložená úhlová redukce umožňuje vedení kabelu pod úhlem.

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Univerzální použití pro všechna vysoce přesná měření, zejména v oblasti výroby a dílen.

Rozsah dodávky:

Včetně návodu k obsluze, připojovacího kabelu (2,5 m).

Zvláštní příslušenství:

Pružiny měřicí síly, prodlužovací kabel.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly