{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojovací závit | M2,5 | |
| Upínací stopka ⌀ | 8 mm | |
| Upínací délka L1 | 50 mm | |
| Délka L2 nosič (bez upínací stopky) | 53,7 mm | |
| Dráha měřicího čepu | 3 mm | |
| Druh produktu | držák |
| Katalogové číslo | 434917 50 | |
| EAN / GTIN | 4059192016210 | |
| Číslo výrobce | 4365011 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |