Tastatore lineare induttivo 2004T

Codice art.: 434760 2004T
Sconto
352.00 CHF
Prezzo valido fino al 30 giu 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 64

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione ±3 mm
Ripetibilità 0,1 µm
Scostamento di linearità a ±0,5 mm 0,4 µm
Scostamento di linearità a ±1,0 mm 1,5 µm
Denominazione originale prodotto P 2004T
Compatibilità Tesa
Grado di protezione IP IP 64
Forza di misura sul punto zero elettrico 0,75 ±0,15 N
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434760 2004T
EAN / GTIN 4059192055059
Codice del produttore 5323011

Descrizione

Esecuzione:

Tastatore lineare induttivo con compatibilità a semiponte Mahr o Tesa. Molto robusto, montato su sfera e, grazie alla lega di nichel e ferro, schermato contro gli influssi EMC. Linearità molto elevata su tutto il campo di misura.
Cappuccio angolare per uscita cavo radiale. Cavo piegabile mediante cappuccio in dotazione.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Universale per tutti i compiti di misura che richiedono alta precisione, in particolare nei reparti di produzione e in officina.

Fornitura:

Incluse istruzioni d’uso, cavo di collegamento (2,5m).

Accessori speciali:

Molle, prolunga.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript