Přístroj pro zobrazování měřicích hodnot Merlin včetně Easy Box, Typ: BUNDLE

Artiklové číslo: 434731 BUNDLE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Merlin
Zásobování energií Síťový provoz
Druh produktu Datový záznamník
Vlastnosti K postavení
Rozhraní RS232C rozhraní; Rozhraní Bluetooth®; USB rozhraní
Materiál pouzdra plast
Celková délka 234 mm
Šířka celkem 160 mm
Výška celková 223 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434731 BUNDLE
EAN / GTIN 2050001941039
Výrobce/odpovědná osoba MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.marposs.com

Popis

Provedení:

Kompaktní přístroj pro zobrazování měřicích hodnot s datovou pamětí a statistickou funkcí. Prostřednictvím rozhraní „Easy Box“ je možné připojit velký počet měřicích prostředků, jako např. dotyky pro měření délky, digitální úchylkoměry, digitální posuvná měřidla, výškoměry nebo měřicí přístroje s rádiovým přenosem. Velmi snadná a intuitivní obsluha pomocí integrovaného 8,4” dotykového displeje. Měřicí data je možné ukládat do interní paměti, na USB-Stick nebo v síti (.dfq nebo .csv).

Funkce:

  • Měření: Pomocí USB, RS232 nebo bezdrátové technologie Bluetooth® lze připojit až 16/32 snímačů měřicích hodnot. Připojení snímačů měřicích hodnot prostřednictvím systémů snímání dat Marposs Easy Box™, Digi Crown™, M1Wave™, i-Wave™ nebo prostřednictvím sériových systémů jiných výrobců. Číselné a grafické znázornění až 16/32 ukazatelů.
  • Statistická kontrola procesu: Statistické vyhodnocení grafického znázornění, správa šarží nebo zakázek, počítadlo obrobků.

Rozsah dodávky:

Sada se skládá ze zobrazovacího přístroje měřicích hodnot Merlin / Merlin plus, včetně volitelného rozhraní Easy Box č. 434733 a USB kabelu.

Zvláštní příslušenství:

USB rozhraní Easy Box č. 434733, nožní spínač.

Poznámka:

Při objednávce uveďte prosím požadované rozhraní č. 434733.