Juego de cuadrante indicador, Cantidad de cuadrantes indicadores: 3

Número de artículo: 434676 3
Descuento
768,06 €
Establecer precio 3 Unidad (187,18 € / 1 Unidad)
Precio válido hasta 31 may 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 76,28 € /piezas
  • 119,93 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cuadrantes indicadores Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 879
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 879
± margen de medición 50 µm
Lectura 1 µm
Fuerza de medición 1 N
Elevación libre 2,8 mm
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Técnica de medición analógico
Longitud 95 mm
Anchura 63 mm
Altura 20 mm
Embalaje Caja estable
Tipo de producto Cuadrante indicador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434676 3
EAN / GTIN 2050002087088

Descripción

Ejecución:

Mecanismo de medición apoyado en zafiro, herméticamente cerrado, especialmente resistente, dimensionado para el área de fabricación.
Holgura de inversión reducida gracias al perno de medición guiado por bolas prácticamente exento de holgura.
Insensible a las fuerzas laterales.
Carcasa de una pieza para una estabilidad y una precisión máximas.
Protección contra golpes mediante palanca de transmisión, que se levanta en caso de sobrecarga.
Presión de medición constante
por resorte de varilla.
Gran elevación libre para insertar cómodamente las piezas de trabajo. Se puede acoplar una tecla de elevación o un dispositivo elevador de cable (accesorios especiales).
Graduación fácilmente legible.
2 marcas de tolerancia
para preajustar la desviación admisible.

Ejecución - imagen:

Marcas de tolerancia
Conexión
para dispositivo elevador de cable n.° 434930
Ajuste de precisión
bloqueable (puesta a cero).

Aplicación:

Como instrum. medición por comparación para control en serie e individual.

Volumen de suministro:

3 cuadrantes indicadores Millimess n.° 434674 tam. 50/1.

Partes opcionales:

Dispositivo elevador de cable n.º 434930.

Descargas y documentos

Productos adecuados