Digitální číselníkový úchylkoměr s dotykovým ovládáním a i -wi Rozlišení 0,0001 mm, Rozsah měření: 12,5mm

Artiklové číslo: 434660 12,5
Sleva
18 257,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 510,00 CZK / ks
  • 635,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Digimatic rozhraní; USB rozhraní; Rádiový systém MAHR i-wi
  • Ochranná třída IP: IP 42
  • Zajištění hodnot měření: Systém MAHR Reference-Lock

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 12,5 mm
Přepínatelný odečet 0,0001 mm
Přepínatelný odečet 0,00001 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Výška číslic 11 mm
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,0018 mm
Rozhraní Digimatic rozhraní; USB rozhraní; Rádiový systém MAHR i-wi
Ochranná třída IP IP 42
Měřicí síla 0,65 – 0,90 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
Funkce Preset ano
Měřicí technika digitální
⌀ pouzdra 58,4 mm
Tloušťka pouzdra 35,8 mm
Oko na zadní straně úchylkoměru ne
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2450
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434660 12,5
EAN / GTIN 4059192066529
Číslo výrobce 4337770
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Vysoce přesný digitální číselníkový úchylkoměr s velmi velkým číslicovým displejem a integrovaným ukazatelem tolerancí díky jednoznačným barevným LED diodám a symbolům displeje ke klasifikaci hodnot měření. Přední strana z tvrzeného skla s dotykovými ovládacími panely, displej lze otáčet o 280°.
S obousměrným výstupem dat a integrovaným rádiovým systémem i-wi pro snadný bezdrátový přenos naměřených dat do každého PC.

Funkce:

PŘEDNASTAVENÍ (3 hodnoty), meze tolerance a varování (3 tolerance), barevný LED displej v závislosti na režimu: Limity Dobré/Výmět/Přepracování/Varování, ABS (zobrazení lze nastavit na nulu bez ztráty vztahu s PŘEDNASTAV.), faktor (koeficient pro měření vzdálenosti), funkce ZÁMKU (obecný zámek kláves v menu), DATA (přenos dat)/HOLD (zmrazení naměřené hodnoty).
IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀> 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2450.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498941.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty