Digitální číselníkový úchylkoměr s dotykovým ovládáním a i -wi Rozlišení 0,0001 mm, Rozsah měření: 25mm

Artiklové číslo: 434660 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 618,00 CZK / ks
  • 1 885,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu
58,4 mm
Počet obsažených baterií
1 ks
Mezinárodní konstrukční velikost
Knoflíkový článek (CR2450)
Typ krytí IP
IP42
Tloušťka pouzdra
35,8 mm
Ukazatel
digitální
Rozsah měření min.
0 mm
Rozsah měření max.
25 mm
Měřicí síla min.
0,65 N
Měřicí síla max.
1,15 N
Odchylka měření E MPE
0,002 mm
Upínací hřídel průměr
8 mm
Upínací hřídel tolerance
h6
Norma
výrobní norma
Zkušební protokol
ano
Zásobování energií
Provoz s bateriemi
Dělení stupnice, digitální
0,0001 mm
Nastavitelné značky tolerancí
ano
Jednotka odečet, digitální
milimetr; palce
Odečet
0,0001 mm
Odečet
0,0001 palce
Rozhraní
Digimatic; Rozhraní USB; rádiový systém MAHR i-wi
Funkce Preset
ano
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano
Druh produktu
číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434660 25
EAN / GTIN 4059192066536
Číslo výrobce 4337771
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Vysoce přesný digitální číselníkový úchylkoměr s velmi velkým číslicovým displejem a integrovaným ukazatelem tolerancí díky jednoznačným barevným LED diodám a symbolům displeje ke klasifikaci hodnot měření. Přední strana z tvrzeného skla s dotykovými ovládacími panely, displej lze otáčet o 280°.
S obousměrným výstupem dat a integrovaným rádiovým systémem i-wi pro snadný bezdrátový přenos naměřených dat do každého PC.

Funkce:

PŘEDNASTAVENÍ (3 hodnoty), meze tolerance a varování (3 tolerance), barevný LED displej v závislosti na režimu: Limity Dobré/Výmět/Přepracování/Varování, ABS (zobrazení lze nastavit na nulu bez ztráty vztahu s PŘEDNASTAV.), faktor (koeficient pro měření vzdálenosti), funkce ZÁMKU (obecný zámek kláves v menu), DATA (přenos dat)/HOLD (zmrazení naměřené hodnoty).
IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀> 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2450.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498941.