Digitální absolutní úchylkoměry se vzorcem pro výpočet, Rozsah měření: 12,5mm

Artiklové číslo: 434551 12,5
Sleva
14 782,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 635,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Rozhraní: Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
  • Ochranná třída IP: IP 42
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 12,5 mm
Volitelný odečet 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,003 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Ochranná třída IP IP 42
Měřicí síla ≤ 1,5 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
⌀ pouzdra 61 mm
Tloušťka pouzdra 39 mm
Oko na zadní straně úchylkoměru ne
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434551 12,5
EAN / GTIN 4946368863146
Číslo výrobce 543-340B-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Multifunkční úchylkoměr s absolutním měřicím systémem. Naměřená hodnota zůstává uchována i po vypnutí. S integrovaným vzorcem pro výpočty.

Provedení – obrázek:

Datový výstup
Zap / vyp
Preset
Vyhodnocení tolerance /režim Funkce
Funkce přidržení naměřené hodnoty
Přepínání Zero / ABS

Funkce:

ABS / INC, PRESET, nulová poloha, hodnocení tolerance. Funkce přidržení naměřené hodnoty, funkce MAX / MIN.
IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Použití:

K použití např. s různými měřicími můstky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497080, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Poznámka:

Ax + B + Cx−1 (x = dráha měření). Existuje možnost použít libovolné koeficienty.